Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Distance du faisceau200/141/100m
- Diamètre du corps0.95 po
- Longueur5.90 po
- Lumens500/250/125
- Poids5.20 oz (avec piles)
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Autonomie de la batterie1/2.5/3.5 heures
- Type de batterieExclusif
- Tension de la batterie3.63 V
- Type de faisceauFixe
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau12000 cd
- Sortie lumineuse complète615 lm (haut), 320 lm (méd), 160 lm
- Terminer le temps d’exécution1.25 h (élevé), 2.5 h (moyen), 4.5 h
- Cote de chute2.0 m
- Caractéristiques et avantages• Programmation TEN-TAP
- GradeTactique
- ComprendBatterie rechargeable, cordon de charge CA 120V/100V , cordon de charge CC 12V , (2) supports de charge
- Durée de vie de la lampe50,000 heures
- Type de lampeDEL
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Matériau de la lentilleVerre
- Sortie lumineuseStroboscope
- Sortie lumineuse500 lm
- Numéro CUP du fabricant80926747524
- Sortie lumineuse maximale615 lm
- Durée d’exécution maximale4.5 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Intensité maximale du faisceau10,000/5000/2500 cd
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Temps d’exécution1.2 heures
- Cote de sécuritéNon évalué pour la sécurité
- Normes respectéesANSI/NEMA FL1, Conforme aux directives applicables de la communauté européenne
- Type de commutateurBouton-poussoir
- CUP_NON080926747524
- GarantieDurée de vie limitée
- Cote de pénétration de l’eauIPx4
Aperçu
- Programmation TEN-TAP