Motion
CDQ2B25-25DCZ-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B25-25DCZ-M9BWL

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06173282
N° MFRCDQ2B25-25DCZ-M9BWL
Prix148.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B25-25DCZ-M9BWL

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06173282
N° MFRCDQ2B25-25DCZ-M9BWL
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
Prix148.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1.0 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B25-25DCZ-M9BWL ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique