Spécifications
Détails
- ApplicationManipulation de matériaux abrasifs, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manutention de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, transfert de granulés en plastique
- CouleurRouge
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable 304
- Type de tuyauPoids moyen
- Numéro CUP du fabricant822353216309
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible à emboîtement lisse en acier inoxydable série HTSS5180 avec revêtement en acier inoxydable (déballé)
- TypeTuyau de diamètre lisse entrecroisé
- CUP_NON822353216309
Aperçu
- Hautement résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. De plus, le matériau de la doublure offre une couche de protection supplémentaire pour une durée de vie plus longue du tuyau. Alésage lisse - réduit la dégradation des matériaux transférés et améliore les débits. Aide à prévenir les « poils d’ange ». Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur - peut résister à des températures très élevées permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ».