Motion
880-8MPT-30
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 880 mm, largeur : 30 mm, dent : 110
N° D’ARTICLE MI06174145
N° MFR880-8MPT-30
Prix89.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 880 mm, largeur : 30 mm, dent : 110
N° D’ARTICLE MI06174145
N° MFR880-8MPT-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    880 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    880 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201947209
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    110
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201947209

Aperçu

Description du fabricant
880-8MPT-30 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté