Motion
SUC208-24FG1

NTN
SUC208-24FG1

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06174805
N° MFRSUC208-24FG1
Prix463.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUC208-24FG1

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06174805
N° MFRSUC208-24FG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix463.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359858341
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359858341

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION SUC208-24FG1 , INSERT INOX