Motion
I-112618CAG3MKC4W5TL

NSK CORP, BEARING DIV
I-112618CAG3MKC4W5TL

Roulement de rouleau sphérique - 1:12 Alésage conique
N° D’ARTICLE MI06174864
N° MFRI-112618CAG3MKC4W5TL
Prix12,557.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
I-112618CAG3MKC4W5TL

Roulement de rouleau sphérique - 1:12 Alésage conique
N° D’ARTICLE MI06174864
N° MFRI-112618CAG3MKC4W5TL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12,557.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    250 mm
  • Extérieur Diamètre  
    410 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    143.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176886706
  • Vitesse maximale
    840 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    029176886706

Aperçu

Description du fabricant
I-112618CAG3MKC4W5TL ROULEAU SPHÉRIQUE