Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur7 1/4 po.
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique7 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/4 po.
- Poids de l’outil0.395 lb
- Largeur de l’outil2 5/8 po.
- Largeur2 5/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionFlexible PlastiCut® et coupe- PVC
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeMulticomposants
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour la coupe de tuyaux à paroi mince (tuyaux en plastique pour conduits) et de tuyaux flexibles avec renforcement en tissu de plastique et de caoutchouc jusqu’à 1 po (25 mm) de diamètre extérieur (ne convient pas à la coupe de câbles).
- Ressort d’ouverture et levier de verrouillage.
- Lames de rechange, numéro de pièce 90 29 185.
- Capacité : jusqu’à 1 po.
- Ne convient pas pour couper les câbles.
- Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.
- Corps de l’outil en plastique renforcé de fibre de verre.