Motion
2LM055
Colliers d’arbre métriques en acier 55mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI06175063
N° MFR2LM055
Prix70.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 55mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI06175063
N° MFR2LM055
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
Prix70.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019531

Aperçu

Description du fabricant
2LM055