Motion
A-604
Adaptateur de fût ColorGuard® Kit—2 en MNPT
N° D’ARTICLE MI06175110
N° MFRA-604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de fût ColorGuard® Kit—2 en MNPT
N° D’ARTICLE MI06175110
N° MFRA-604
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A-604 KIT D'ADPT TAMBOUR 2' MNPT
  • Permet d’installer les reniflards sur n’importe quel réservoir ou fût de stockage avec un filetage NPTM de 2 po
  • La conception unique garantit que toutes les manipulations de fluides sont gérées par un seul adaptateur
  • Les adaptateurs en aluminium anodisé sont dotés de raccords rapides pour pomper l’huile dans et hors du fût
  • L’accès à un seul port à l’huile réduit la contamination, car le tambour reste fermé
  • Les unités de filtration hors ligne se connectent facilement à l’adaptateur sans jamais perturber la performance du reniflard
  • Tubes d'aspiration et de retour en acier inoxydable