Motion
PD05R-ASS-SVV-B

ARO CORP
PD05R-ASS-SVV-B

Pompe à membrane métallique Compact Series - Section produit en acier inoxydable, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 14.4 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06176812
N° MFRPD05R-ASS-SVV-B
Prix3,692.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PD05R-ASS-SVV-B

Pompe à membrane métallique Compact Series - Section produit en acier inoxydable, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 14.4 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06176812
N° MFRPD05R-ASS-SVV-B
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
Prix3,692.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11-3/4 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    8-7/32 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.039 gal
  • Matériau de la bille
    FKM (Viton)
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    FKM (Viton)
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    14.4 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-XX
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PD05R-ASS-SVV-B CYL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif