Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Largeur de l’anneau extérieur29 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur29 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description3NC6311ZZC3 BRG CÉRAMIQUE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 3NC6311ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, une conception à double blindage, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricant3NC6311ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON605790029158