Motion
16009C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06176970
N° MFR16009C3
Prix112.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06176970
N° MFR16009C3
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
Prix112.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16009C3 BILLE DE RAINURE PROFONDE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16009C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde ouvert avec un alésage de 45mm et un diamètre extérieur de 75mm , idéal pour les systèmes mécaniques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16009C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410420
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176410420

Aperçu

Description du fabricant
16009C3 BILLE DE RAINURE PROFONDE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon