Motion
CDQ2A40-100DCMZ-M9PWVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A40-100DCMZ-M9PWVSDPC

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06177527
N° MFRCDQ2A40-100DCMZ-M9PWVSDPC
Prix211.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A40-100DCMZ-M9PWVSDPC

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06177527
N° MFRCDQ2A40-100DCMZ-M9PWVSDPC
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
Prix211.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SDPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M12-4 broches)
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9PWV - Solid State, Indication 2 couleurs, PNP 3 fils, Vertical
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A40-100DCMZ-M9PWVSDPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté