Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Facteur de service1.00
- Couple98.57 pi-lb
- Poids40.46 lb
Détails
- Régime de base850 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Courant maximal admissible2.1 A
- ModèleP063AEF1239015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBande
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382107864