Motion
SUCP212CC

NTN
SUCP212CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 60 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178733
N° MFRSUCP212CC
Prix1,454.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP212CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 60 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178733
N° MFRSUCP212CC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,454.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253031444
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4550253031444

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SUCP212CC INOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon