Motion
SUCNFL206-20

NTN
SUCNFL206-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179223
N° MFRSUCNFL206-20
Prix263.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL206-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179223
N° MFRSUCNFL206-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix263.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6100 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.2000 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    5.8300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    148 mm
  • Largeur totale
    1.6200 po
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC206-20
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    WNFL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520461669
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC206-20
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253055228

Aperçu

Description du fabricant
SUCNFL206-20 2-BOLT BRIDE,