Motion
SUC208-24

NTN
SUC208-24

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06179875
N° MFRSUC208-24
Prix374.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUC208-24

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06179875
N° MFRSUC208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix374.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-24 UNF
  • Poids
    1.389 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500185
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529500185

Aperçu

Description du fabricant
VIS D'ARRÊT SUC208-24 INSERT INOX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good