Motion
SUCP208

NTN
SUCP208

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179969
N° MFRSUCP208
Prix626.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP208

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179969
N° MFRSUCP208
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
Votre prix626.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.1300 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3500 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    184 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    5.47 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC208
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP208
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253031000
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC208
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253031000

Aperçu

Description du fabricant
SUCP208, BLOC D'OREILLER, INOX