Motion
CSEB22571YH  4 7/16 CARTOUCHE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

CSEB22571YH 4 7/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI06181343
N° MFRCSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
Prix7,197.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

CSEB22571YH 4 7/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI06181343
N° MFRCSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Prix7,197.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Largeur du boîtier
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.9670 po
  • Hauteur totale
    7.9700 po
  • Longueur totale
    7.9700 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro CUP du fabricant
    662864305495
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    109400 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    159300 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CSEB22571YH CYL BRG