Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/8 BSPP
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSYJ300-700
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5