Motion
KT303517C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI06182054
N° MFRKT303517C3
Prix21.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI06182054
N° MFRKT303517C3
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
Prix21.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    44.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    18700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT303517C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 17 mm et un poids de 44.09 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes robustes, les systèmes de transmission de puissance et les composants de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT303517C3
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    31100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT303517 AIGUILLES BRG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon