Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids50.71 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique20500 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT354017C3 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 17 mm et un poids de 50.71 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages rotatifs robustes, les équipements de construction et les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT354017C3
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique36900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation