Motion
HRSH200-A-20
HRSH200-A-20
N° D’ARTICLE MI06182100
N° MFRHRSH200-A-20
Prix23,452.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRSH200-A-20
N° D’ARTICLE MI06182100
N° MFRHRSH200-A-20
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
Prix23,452.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH200-A-20 THERMO REFROIDISSEUR
  • Capacités de refroidissement : 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a., 50Hz ou triphasé 200 ~ 230 V c.a., 60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon