Motion
50-3  RIV 10FT ÉLITE

IWIS
50-3 RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - série standard, 50-3 / 5/8 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI06182334
N° MFR50-3 RIV 10FT ELITE
Prix47.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50-3 RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - série standard, 50-3 / 5/8 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI06182334
N° MFR50-3 RIV 10FT ELITE
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
Prix47.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-3 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    57.90 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Résistance à la traction
    82.00 kN
  • Poids
    21.00 lb
  • Poids par pied
    2.08 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50-3 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014880
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014880

Aperçu

Description du fabricant
50-3 RIV 10FT ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon