Motion
50-3 SCCL ELITE

IWIS
50-3 SCCL ELITE

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 50-3 / 5/8 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI06182335
N° MFR50-3 SCCL ELITE
Prix5.95 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50-3 SCCL ELITE

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 50-3 / 5/8 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI06182335
N° MFR50-3 SCCL ELITE
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
Prix5.95 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-3 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    57.90 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Résistance à la traction
    82.00 kN
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50-3 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015382
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015382

Aperçu

Description du fabricant
50-3 SCCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

Vous pourriez également aimer