Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre20 à 150 mm (0.8 à 5.9 in.)
Détails
- Correction de l’alignementValeurs en direct pour la correction de la position verticale et horizontale de la machine; outil à pied souple laser
- Mesure d’alignementMesure sans trois positions (avec rotation min. 90° )
- Rapport d’alignementRapport PDF automatique exportable par clé USB
- Type d’affichageÉcran ACL
- Erreurs de mesure affichées ResMoins de 5 % / 10 μm (0.4 mils)
- Capteurs et communication29 mm (1.1 po) CCD avec laser linéaire; câbles Bluetooth 4.0 LE ou USB (inclus)
- Distance de mesure du système0.07 à 4 m (0.23 à 13.1 pi)
- Spécifications techniques
- Interface utilisateurÉcran tactile
Aperçu
- Le TKSA 41 est une solution avancée d’alignement laser pour l’alignement précis des arbres.
- Avec deux unités de mesure sans fil, des détecteurs de grande taille et des lasers puissants, l’instrument effectue des mesures précises même dans les conditions les plus difficiles.
- L’écran ergonomique avec navigation intuitive à écran tactile rend votre alignement rapide et facile, tandis que des caractéristiques innovantes, comme la « mesure libre », augmentent la performance d’alignement.
- En mettant l’accent sur l’amélioration des pratiques d’alignement, l’outil d’alignement SKF SHAFT , TSKA 41 est l’une des meilleures solutions d’alignement de valeur de l’industrie.
- La communication sans fil améliore la manipulation des instruments et permet d’atteindre les applications difficiles d’accès à partir d’une position sécuritaire.
- La mesure libre permet aux mesures d’alignement de commencer n’importe quel angle et de terminer avec un balayage angulaire de seulement 90 degrés.
- La mesure automatique permet des mesures mains libres en détectant la position de la tête et en prenant une mesure lorsque les têtes sont tournées dans la bonne position.
- Les rapports automatiques sont générés après chaque alignement.
- Les repors peuvent être personnalisés avec des notes et des photos de l’appareil photo intégré pour un aperçu plus complet.
- Tous les rapports peuvent être exportés sous forme de fichiers PDF.
- La vue en direct prend en charge les mesures intuitives et facilite les alignements horizontaux et verticaux.
- La bibliothèque de machines donne un aperçu de toutes les machines et des rapports d’alignement.
- Les codes QR peuvent être utilisés pour simplifier davantage l’identification de la machine et améliorer le flux de travail d’alignement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la documentation
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la documentation
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.