Motion
3205-BD-2Z
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 3/4 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06184362
N° MFR3205-BD-2Z
Prix118.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 3/4 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06184362
N° MFR3205-BD-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    3/4 po
  • Poids
    0.385 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    3205-BD-XL-2Z BILLE À DOUBLE RANGÉE BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier • La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans une disposition en O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure • Disponibles dans des conceptions ouvertes et scellées • En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulement particulièrement économiques • En raison de la géométrie du chemin de roulement et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter des forces dans les directions radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles • Utilisé dans des applications, y compris le transport d’équipement, l’équipement d’emballage, ascenseurs et compresseurs • L’installation de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l’angle de réglage ne doit pas dépasser deux • Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements • En termes de durée de vie nominale ajustée étendue, jusqu’à 50 % sont atteints • Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu • Des niveaux de bruit plus faibles, friction réduite, une meilleure étanchéité et un meilleur rapport coût-efficacité • Les cages standard sont fabriquées en tôle d’acier, et conviennent à des températures allant jusqu’à +200° C • Plus rigides et donc plus robustes et génèrent moins de bruit de fonctionnement
  • Rpm max.
    14300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4047643335638

Aperçu

Description du fabricant
3205-BD-XL-2Z BILLE À DOUBLE RANGÉE BRG
  • Anneaux intérieurs et extérieurs pleins et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier
  • La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans un arrangement O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure
  • Offert en conception ouverte et scellée
  • En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulements particulièrement économiques
  • En raison de la géométrie du chemin de roulement et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter les forces à la fois radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles
  • Utilisé dans les applications, y compris le transport d’équipement, l’emballage d’équipement, les ascenseurs et les compresseurs
  • L'installation de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l'angle de réglage ne doit pas dépasser deux
  • Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements
  • En termes de durée de vie de la cote ajustée étendue, des valeurs allant jusqu’à 50 % sont atteintes
  • Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu
  • Des niveaux de bruit plus faibles, une friction réduite, une meilleure étanchéité et un meilleur rapport coût-efficacité
  • Les cages standard sont fabriquées en tôle d’acier et conviennent à des températures allant jusqu’à +200° C
  • Plus rigide et donc plus robuste et génère moins de bruit de fonctionnement