Motion
MVU14-47PX-A BORNE À BROCHE BLEUE 16-14

3M
MVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14

Tige en vinyle isolée Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MVU14-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI06184619
N° MFRMVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14
Prix1.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14

Tige en vinyle isolée Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MVU14-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI06184619
N° MFRMVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14
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
Prix1.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.075 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    0.9 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de connexion
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Type d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588659
  • Température maximale
    167 °F
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL/Certifié CSA
  • Connexion du terminal
    Sertissage
  • CUP_NON
    00051128588659
  • Gamme de fils
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
MVU14-47PX-A BORNE À BROCHE BLEUE 16-14
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet bleu isolé en vinyle avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Permet une connexion rapide pour les vis de pression ou les pinces utilisées pour établir un contact électrique
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 75 °C ( 167 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse