Motion
GR8260563.20

GROVE GEAR
GR8260563.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI06185118
N° MFRGR8260563.20
Prix3,758.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8260563.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI06185118
N° MFRGR8260563.20
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
Prix3,758.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1475 po/lb;166.65 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
  • Puissance
    2.251 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.251 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Puissance d’entrée maximale
    2.251 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.097 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1475 po-lb;166.65 Nm

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES GR-HMQ-826-10-H1-140-20