Motion
QUILL TIGEAR-2 23 SÛR POUR LES ALIMENTS 12:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 12:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI06189521
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 12:1
Prix5,719.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 12:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI06189521
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 12:1
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
Prix5,719.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    12:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    DCR80 5.063:1 ENS. ROUGE (POUCES)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782477049934
  • Puissance d’entrée maximale
    408.000 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.78 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1170 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477047367

Aperçu

Description du fabricant
SS23Q12H56 RÉDUCTEUR