Motion
VFR3110-3DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFR3110-3DZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle non enfichable, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI06189574
N° MFRVFR3110-3DZ-02N
Prix119.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3110-3DZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle non enfichable, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI06189574
N° MFRVFR3110-3DZ-02N
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
Prix119.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3110-3DZ-02N SOUPAPE SGL NON BOUCHONNÉE
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer