Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Poids net1.049 lb
- Grade NLGI2.5
- Hauteur totale9 po
- Longueur totale9 po
- Largeur totale2.1 po
- Durée de conservation10 ans
- Contenu en COV3.0 %
Details
- Teneur en alcoolSans alcool
- Teneur en ammoniacSans ammoniaque
- ApplicationVoir l’étiquette pour l’application
- Type de baseHuile napthénique
- Type de nettoyantGraisse
- CouleurVert
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCartouche
- Point de chute500 °F
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Point d’éclairSupérieur à 400 °F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireGel
- Code d’harmonisation2710.19.4000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant723783208004
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- OdeurPétrole
- Quantité du colis48 par caisse
- Types de produitsGraisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- ParfumPétrole
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesPièces métalliques mobiles
- Plage de température0°F à 400 °F
- CUP_NON10723783301436
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
Description du fabricant
1003121 MST GRAISSE SUPER IMPACT 48T
- 550 points de chute ; 65 Timken OK charge ; Adhérence extrême, résiste à la sortie de livres ; Résistant à l'eau et à la corrosion ; Large plage de températures de fonctionnement ; Graisse non fondue
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité