Motion
23234CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23234CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 110 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06192940
N° MFR23234CAMC3W507
Prix6,838.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23234CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 110 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06192940
N° MFR23234CAMC3W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,838.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    110 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826535
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176826535

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23234CAMC3W507