Motion
230/530CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193425
N° MFR230/530CAMC3P55W507
Prix95,925.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193425
N° MFR230/530CAMC3P55W507
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
Prix95,925.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    780 mm
  • Global Largeur  
    185 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Capacité de charge dynamique
    4400000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176790560
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    9200000 N
  • CUP_NON
    029176790560

Aperçu

Description du fabricant
230/530CAMC3P55W507

You May Also Like