Motion
24096CAG3MK30C5W507

NSK CORP, BEARING DIV
24096CAG3MK30C5W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 218 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI06193435
N° MFR24096CAG3MK30C5W507
Prix72,695.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24096CAG3MK30C5W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 218 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI06193435
N° MFR24096CAG3MK30C5W507
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
Prix72,695.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    218 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C5
  • Numéro CUP du fabricant
    029176889561
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • CUP_NON
    029176889561

Aperçu

Description du fabricant
24096CAG3MK30C5W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG