Motion
23244CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23244CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193449
N° MFR23244CAMC3W507
Prix9,582.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23244CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193449
N° MFR23244CAMC3W507
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
Prix9,582.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    144 mm
  • Poids
    177.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2520000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176816222
  • Vitesse maximale
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    3400000 N
  • CUP_NON
    029176816222

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23244CAMC3W507
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good