Motion
240/560CAME4C3

NSK CORP, BEARING DIV
240/560CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 258 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193451
N° MFR240/560CAME4C3
Prix76,476.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
240/560CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 258 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193451
N° MFR240/560CAME4C3
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
Prix76,476.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    820 mm
  • Global Largeur  
    258 mm
  • Poids
    440.499 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240
  • Capacité de charge dynamique
    5950000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176529481
  • Rpm max.
    340 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    260 tr/min
  • Vitesse maximale
    340 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    1.33E7 N
  • CUP_NON
    029176529481

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 240/560CAME4C3