Motion
23030CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23030CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 56 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193453
N° MFR23030CAG3MKC4W507-TL
Prix2,068.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23030CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 56 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193453
N° MFR23030CAG3MKC4W507-TL
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
Prix2,068.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    7.339 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230, Tl : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    470000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823978
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    815000 N
  • CUP_NON
    029176823978

Aperçu

Description du fabricant
23030CAG3MKC4W507-TL BRG
  • Pour les applications de séchoir à papier et de calendrier à haute température et à haute vitesse
  • Composition en acier novatrice
  • Processus spécial de traitement thermique
  • La dureté accrue de la surface de la canalisation favorise une durée de vie plus longue
  • Stabilité dimensionnelle pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 200°C
  • Anneau intérieur en acier carburé
  • Fabricant : NSK