Motion
23034CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23034CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193454
N° MFR23034CAG3MKC4W507-TL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23034CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193454
N° MFR23034CAG3MKC4W507-TL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    67 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Bronze usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176817588
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176817588

Aperçu

Description du fabricant
23034CAG3MKC4W507-TL BRG