Motion
23148CAG3MKC3W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKC3W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193457
N° MFR23148CAG3MKC3W507-TL
Prix11,016.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKC3W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193457
N° MFR23148CAG3MKC3W507-TL
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
Prix11,016.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    62 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231, Tl : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    1790000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825583
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    3100000 N
  • CUP_NON
    029176825583

Aperçu

Description du fabricant
23148CAG3MKC3W507-TL ROULEAU DE VERNIS SPHRCL BRG