Motion
23148CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193458
N° MFR23148CAG3MKC4W507-TL
Prix9,242.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193458
N° MFR23148CAG3MKC4W507-TL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9,242.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    128 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825590
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176825590

Aperçu

Description du fabricant
23148CAG3MKC4W507-TL ROULEAU DE VERNIS SPHRCL BRG