Motion
24156CAG3MK30C4W5-TL

NSK CORP, BEARING DIV
24156CAG3MK30C4W5-TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI06193461
N° MFR24156CAG3MK30C4W5-TL
Prix37,144.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24156CAG3MK30C4W5-TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI06193461
N° MFR24156CAG3MK30C4W5-TL
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
Prix37,144.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    180 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176889394
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • CUP_NON
    029176889394

Aperçu

Description du fabricant
24156CAG3MK30C4W5-TL ROULEAU DE VERNIS SPHRCL BRG