Motion
24132CK30E4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 270 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193470
N° MFR24132CK30E4C3
Prix5,795.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 270 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193470
N° MFR24132CK30E4C3
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
Prix5,795.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Poids
    55.997 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    292251.7 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176412097
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    395663.84 lbf
  • CUP_NON
    029176412097

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24132CK30E4C3