Motion
29336M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI06193471
N° MFR29336M
Prix9,594.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI06193471
N° MFR29336M
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
Prix9,594.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    300 mm
  • Poids
    20.7 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176808814
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030000 N
  • Série
    293
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    029176808814

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE SPHÉRIQUE 29336M