Motion
29415M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 160 mm
N° D’ARTICLE MI06193473
N° MFR29415M
Prix3,087.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 160 mm
N° D’ARTICLE MI06193473
N° MFR29415M
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
Prix3,087.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    4.76 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176829215
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    380000 N
  • Série
    294
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    029176829215

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE SPHÉRIQUE 29415M