Motion
29420M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 210 mm
N° D’ARTICLE MI06193475
N° MFR29420M
Prix4,281.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 210 mm
N° D’ARTICLE MI06193475
N° MFR29420M
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
Prix4,281.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    210 mm
  • Poids
    11.2 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176551864
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    595000 N
  • Série
    294
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    029176551864

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE SPHÉRIQUE 29420M