Motion
23164CAG5MC4VETF

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAG5MC4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193479
N° MFR23164CAG5MC4VETF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAG5MC4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193479
N° MFR23164CAG5MC4VETF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    176 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176818318
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176818318

Aperçu

Description du fabricant
23164CAG5MC4VETF ROULEAU SPHÉRIQUE BRG