Motion
23236CAMW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06193487
N° MFR23236CAMW507
Prix6,838.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06193487
N° MFR23236CAMW507
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
Prix6,838.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    112 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232
  • Capacité de charge dynamique
    1620000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176816215
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    2110000 N
  • CUP_NON
    029176816215

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23236CAMW507