Motion
24176CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 243 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193501
N° MFR24176CAME4C3
Prix92,885.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 243 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06193501
N° MFR24176CAME4C3
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
Prix92,885.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    243 mm
  • Poids
    606.271 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    977919.15 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176691072
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Vitesse maximale
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    1899636.05 lbf
  • CUP_NON
    029176691072

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24176CAME4C3