Motion
23332CAG5MC4VETF

NSK CORP, BEARING DIV
23332CAG5MC4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193508
N° MFR23332CAG5MC4VETF
Prix10,569.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23332CAG5MC4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06193508
N° MFR23332CAG5MC4VETF
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
Prix10,569.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    136 mm
  • Poids
    58 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 233, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    1940000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176818325
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • Capacité de charge statique
    2270000 N
  • CUP_NON
    029176818325

Aperçu

Description du fabricant
23332CAG5MC4VETF ÉCRAN À ACTIONNEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues